| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-BR084085 Herst.-Nr.: BR084085 EAN/GTIN: 4251138200015 |
| |
|
| | |
| ClassicLine Körper-Notdusche, für Über-Tür-Montage Aufputz. In jedem Labor ist die Anbringung der Körper-Notdusche über der Tür Standard. Dieser Platz ist in der Regel frei zugänglich und kann nicht zugestellt werden. Auf diese Weise wird im Notfall gewährleistet, dass die Notdusche immer einsatzbereit ist. Die B-SAFETY Über-Tür-Notduschen können je nach Anforderung vor Ort links oder auch rechts von der Tür angebracht werden. Produkt-Eigenschaften:
- Kugelhahn aus entzinkungsbeständigem Messing, mit Zugstangenbetätigung auf Wandflansch, wahlweise rechts oder links neben der Tür montierbar, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Zugstange mit Ringgriff aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 700 mm
- Führungshalter für Zugstange aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet
- Verbindungsrohr 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 500 mm
- Wandflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet
- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Ausladung 525 mm
- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, schwarz, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
- Anbringungshöhe 2345 mm (± 100 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7961 | | | | | | Frei Haus | ab € 261,15* | € 303,46* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,80* | € 342,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 295,43* | € 343,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,92* | € 356,27* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,73* | € 380,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 261,15* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|