Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenaufsteller für Prospekte, HxBxT 1.650 x 260 x 420 mm 113967-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113967-YY
Herst.-Nr.:
     44693014
EAN/GTIN:
     4044917237001
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Bodenaufsteller für Prospekte, HxBxT 1.650 x 260 x 420 mm Der Bodenaufsteller für Prospekte bietet Ihnen mit seinen Displays eine gute Plattform, aktuelle Informationen optisch ansprechend und vor Abnutzungen geschützt zu präsentieren. Hochwertiger Prospekte-Ständer mit Fächern für Werbe- und Infomaterial Magnetleisten bieten Halt für Prospektfächer (Fächer exklusiv als Zubehör erhältlich) Schneller Wechsel von Plakaten und Schriftstücken möglich Halterung Typ = Ständer Höhe = 1650 mm Breite = 260 mm Tiefe = 420 mm Material = Stahl Eigengewicht = 6,7 kg
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Eigengewicht:
6.7 kg
Halterung Typ:
Ständer
Höhe:
1650 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
420 mm
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
1735.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 115,26*
€ 144,49*
€ 5,50*
ab € 127,01*
€ 155,76*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,91*
€ 165,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 135,79*
€ 165,88*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 164,02*
€ 197,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692000
ab € 59,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44691400
ab € 15,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,74*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692383
ab € 12,38*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 13,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 6,895*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.