Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
VAR® Sicherheits-Papierkorb, feuersicher, 30 Liter, enzianbl 114209-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-114209-YY
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
3151
EAN/GTIN:
4030695031511
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
VAR® Sicherheits-Papierkorb, feuersicher, 30 Liter, enzianblau Die Papierkörbe VAR® sind echte Langzeitlösungen bei der Abfallsammlung und verbessern durch die selbstlöschende Deckelkonstruktion den Brandschutz. Alle Ausführungen sind dauerhaft korrosionsbeständig. Flammhemmende Wirkung durch spezielle Deckelkonstruktion Robuster Zylinderkorpus mit großer Öffnung im Deckel Korpus und Löschköpfe aus Stahlblech, pulverbeschichtet Behältertyp = Papierkörbe Einsatzbereich = Büro Behälter Volumen = 30 l Brandschutz = feuerhemmend Höhe = 390 mm Durchmesser = 375 mm RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 6 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Papierkörbe
Behälter Volumen:
30 l
Brandschutz:
feuerhemmend
Durchmesser:
375 mm
Eigengewicht:
6 kg
Einsatzbereich:
Büro
Höhe:
390 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
HEIGHT GRO:
523.00 mm
WIDTH GRO:
378.00 mm
DEPTH GRO:
378.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
... >
Abfallbehälter
>
Sicherheitsabfallbehälter
>
VAR® Sicherheits-Papierkorb, feuersicher
Weitere Suchbegriffe:
Papierkorb
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
blau stahlpapierkorb 30 l
,
edelstahlpapierkorb 30 l
,
stahlpapierkorb blau
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,25*
€ 102,01*
Lager 9428
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 76,25*
€ 102,01*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,62*
€ 104,76*
Lager 4445
17 Tage
10
€ 7,90*
ab € 81,27*
€ 108,22*
Lager 711
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 83,37*
€ 110,84*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 110l in blau
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3181
ab € 119,03*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 110l in gelb
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3187
ab € 125,65*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 110l in grün
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3185
ab € 125,62*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 110l in rot
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3180
ab € 118,93*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 110l in schwarz
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3182
ab € 119,07*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 110l in silber
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3188
ab € 125,64*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 110l in weiß
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3186
ab € 125,65*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 15l in blau
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3141
ab € 46,38*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 15l in gelb
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3147
ab € 48,74*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 15l in grün
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3146
ab € 49,01*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 15l in weiß
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3145
ab € 49,19*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 30l in gelb
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3157
ab € 80,73*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 30l in grün
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3156
ab € 80,55*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 30l in weiß
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3155
ab € 80,56*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 50l in blau
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3161
ab € 82,62*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen