Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender plum QuickFix mit elastischen Pflastern 121636-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-121636-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     5502
EAN/GTIN:
     5701684550229
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Pflasterspender plum QuickFix mit elastischen Pflastern Der Pflasterspender plum QuickFix mit Füllung ist sicher und einfach zu bedienen. Mit ihm haben Sie für kleine Verletzungen am Arbeitsplatz schnell ein hygienisches Pflaster zur Hand, das Sie sofort auf die Wunde auftragen können. Hochwertiger und praktischer Pflasterspender plum QuickFix mit Füllung Sichere und hygienische Aufbewahrung von Pflastern Mit einer Hand bedienbar Pflaster entpackt sich beim Herausziehen von selbst, direkt gebrauchsfertig Pflaster als Nachfüllpacks erhältlich, auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien geeignet Pflaster Eigenschaften = elastisch Pflaster einzeln verpackt = ja Bestückung = 2x 45 Stück Höhe = 135 mm Breite = 230 mm Tiefe = 30 mm Material = Kunststoff Eigengewicht = 0,4 kg
Weitere Informationen:
Bestückung:
2x 45 Stück
Breite:
230 mm
Eigengewicht:
0.4 kg
Höhe:
135 mm
Material:
Kunststoff
Pflaster Eigenschaften:
elastisch
Pflaster einzeln verpackt:
ja
Tiefe:
30 mm
HEIGHT GRO:
246.00 mm
WIDTH GRO:
176.00 mm
DEPTH GRO:
39.00 mm
WEIGHT GRO:
.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 14,86*
€ 20,28*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,49*
€ 22,82*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,80*
€ 25,77*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,34*
€ 25,78*
Lager 4445
35
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,81*
€ 35,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,57*
€ 42,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,62*
€ 41,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,10*
€ 38,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,82*
€ 36,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,81*
€ 33,09
pro Packung
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum Safety ApS
5512
ab € 3,91*
Zubehör
Plum
5508
ab € 4,24*
Zubehör
Plum
5509
ab € 5,98*
Zubehör
Plum
5511
ab € 3,27*
Zubehör
Plum
5513
ab € 52,86*
Zubehör
Plum
5512
ab € 5,93167*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,36*
Zubehör
Plum
5511
ab € 28,93*
Zubehör
Plum Safety ApS
5512
ab € 5,40*
Zubehör
Plum Safety ApS
5508
ab € 5,94*
Zubehör
Plum
5516
ab € 2,23*
Zubehör
Plum
179550
ab € 74,26*
Zubehör
Plum
179549
ab € 50,30*
Zubehör
Plum
179548
ab € 41,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.