Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilwinde elektrisch, Seillänge 30 m, TK 160 kg 131430-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-131430-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H20621-B
EAN/GTIN:
     4250450418023
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
Elektro-Seilwinde
Seilwinde elektrisch, Seillänge 30 m, TK 160 kg Die Seilwinde wird elektrisch betrieben und ermöglicht Ihnen ein leichtes und sicheres Heben von Lasten bei Montagearbeiten. Kompakt gebaut, ist sie einfach und schnell installiert und mit Seil und Sicherheitshaken betriebsfertig ausgestattet. Kompakte elektrische Seilwinde für einen schnellen, einfachen Einsatz Inklusive Seil, Haken, Anschlusskabel und Fernbedienung Zuverlässige Lastdruckbremse für sofortige Bremswirkung Bei Bedarf ist die Seilwinde mit bis zu 300 kg Tragkraft erhältlich Tragkraft = 160 kg
Weitere Informationen:
Tragkraft:
160 kg
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
430.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
25.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84253100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,72*
€ 936,19*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 853,09*
€ 936,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,01*
€ 979,77*
22 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 900,98*
€ 1.002,82*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 923,96*
€ 1.005,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,71*
€ 1.114,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,80*
€ 1.102,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,07*
€ 1.071,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,65*
€ 1.046,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,09*
€ 1.015,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306906
ab € 106,58*
Zubehör
k.A.
306907
ab € 80,29*
Zubehör
k.A.
306903
ab € 140,82*
Zubehör
k.A.
306908
ab € 195,26*
Zubehör
Planeta
H20608
ab € 162,42*
Zubehör
Planeta
H20607
ab € 124,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.