Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Arbeitskorb SIKO, Ausführung D, zul. Gesamtgewicht 30 134960-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-134960-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SIKO LACKIERT RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462012004
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
Bauer® Arbeitskorb SIKO, Ausführung D, zul. Gesamtgewicht 300 kg, breit Für Montage- oder Reparaturarbeiten in großer Höhe haben Sie mit einer Stapler-Arbeitsbühne immer das passende Hilfsmittel parat. Über die Einfahrtaschen nehmen Sie die Arbeitsbühnen einfach auf und transportieren sie zum Arbeitsplatz. Mobile Stapler-Arbeitsbühne, lackierte Stahl-Konstruktion Geschlossener Sicherheitskorb mit Gitterwand vor dem Hubgerüst Gabel-Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung 2 PSA-Anschlagpunkte Wahlweise mit Aufnahme für Gabelstapler an der breiten oder schmalen Seite Geeignete Staplertypen = Gegengewichtsstapler Stapleraufnahme = breit Zulässiges Gesamtgewicht = 300 kg Zulässige Personenanzahl = 2 Standfläche Breite = 1200 mm Standfläche Länge = 800 mm Material = Stahl Oberfläche = lackiert Werkzeugablage = ja Einfahrtaschen Innenabstand = 600 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 80 mm
Weitere Informationen:
Einfahrtaschen Innenabstand:
600 mm
Standfläche Breite:
1200 mm
Standfläche Länge:
800 mm
Stapleraufnahme:
breit
Zulässige Personenanzahl:
2
Zulässiges Gesamtgewicht:
300 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
80 mm
Geeignete Staplertypen:
Gegengewichtsstapler
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Werkzeugablage:
ja
HEIGHT GRO:
1885.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1090.00 mm
WEIGHT GRO:
91.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, arbeitskorb, Arbeitskörbe
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,14*
€ 613,54*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,28*
€ 613,56*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 525,76*
€ 614,14*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,29*
€ 623,98*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,46*
€ 708,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,83*
€ 843,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,80*
€ 833,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,99*
€ 800,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,41*
€ 785,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,46*
€ 775,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4427-36-0000-1
ab € 410,61*
Ähnlich
Bauer
4427-32-0000-1
ab € 666,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.