Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Auffangwanne aus Stahl für 2x KTC/IBC, lichtblau 135374-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-135374-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW1000-2RAL5012
EAN/GTIN:
     4052462000551
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Bauer® Auffangwanne aus Stahl für 2x KTC/IBC, lichtblau Die Auffangwanne aus Stahl für KTC/IBC ermöglicht eine sichere Lagerung mehrerer Container. Dank ihrer Stützfüße können Sie die Auffangwannen mit einem Gabelstapler oder Hubwagen transportieren. Optional mit Abfüllaufsatz für eine leichtere Entnahme von Gefahrstoffen. Solide Lagerung von Containern mit Gefahrstoffen Stahlwanne geeignet für brennbare und umweltgefährdende Stoffe Gefertigt aus robustem Stahl Gitterrost dank Verzinkung beständig gegen Korrosion Stützfüße ermöglichen das Verfahren mit Gabelstapler oder Hubwagen Auffangwannen Typ = Auffangwannen für KTC/IBC Auffangvolumen = 1000 l Lagerort = unter Dach Höhe = 435 mm Breite = 1300 mm Länge = 2650 mm Material = Stahlblech Oberfläche = lackiert Kapazität KTC/IBC = 2 Abfüllaufsatz = nein Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Oberfläche = verzinkt Unterfahrhöhe = 100 mm Stärke = 3 mm Tragkraft pro m² = 1000 kg Zulassungen = StawaR-Zulassung Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = akut chronisch GHS 1 chronisch GHS 2 chronisch GHS 3 chronisch GHS 4 Einstufung nach GHS/REACH = entzündbar extrem entzündbar leicht entzündbar RAL Farbe = RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Abfüllaufsatz:
nein
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Oberfläche:
verzinkt
Auffangvolumen:
1000 l
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für KTC\/IBC
Breite:
1300 mm
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
akut\;chronisch GHS 1\;chronisch GHS 2\;chronisch GHS 3\;chronisch GHS 4\;
Einstufung nach GHS/REACH:
entzündbar\;extrem entzündbar\;leicht entzündbar\;
Höhe:
435 mm
Kapazität KTC/IBC:
2
Lagerort:
unter Dach
Länge:
2650 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 5012 lichtblau
Stärke:
3 mm
Tragkraft pro m²:
1000 kg
Unterfahrhöhe:
100 mm
Zulassungen:
StawaR-Zulassung
HEIGHT GRO:
435.00 mm
WIDTH GRO:
2650.00 mm
DEPTH GRO:
2650.00 mm
WEIGHT GRO:
226.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73090059
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,72*
€ 798,47*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,29*
€ 815,76*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,83*
€ 821,54*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 755,22*
€ 829,76*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 878,31*
€ 957,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,75*
€ 1.139,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,64*
€ 1.133,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,42*
€ 1.106,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,45*
€ 1.079,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,31*
€ 1.045,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 75,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.