Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESON® Gitterbox, mit ½ Gitterklappe, lackiert, HxBxT 600 x 142892-YY RAL 7005 mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-142892-YY-4592
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-05
EAN/GTIN:
     4251572704353
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
HESON® Gitterbox, mit ½ Gitterklappe, lackiert, HxBxT 600 x 800 x 600 mm, mausgrau Die robust konstruierte Gitterbox HESON® hilft Ihnen beim Transport unterschiedlicher Materialien. Durch die praktische Gitterklappe entnehmen Sie gestapelte Materialien ganz bequem. Sowohl lackiert als auch feuerverzinkt erhältlich Wände halten Inhaltsbelastung von 1.000 kg stand TÜV-zertifiziert Volumen = 288 l Außenmaß Tiefe = 600 mm Außenmaß Breite = 800 mm Wände Ausführung = Gitter 1/2-Gitterklappe Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 1000 kg Material = Stahl Unterbau = Füße Stapelbar = aufeinander 5-fach
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Gitter\;1\/2-Gitterklappe\;
Außenmaß Breite:
800 mm
Außenmaß Tiefe:
600 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
aufeinander\;5-fach\;
Unterbau:
Füße
Volumen:
288 l
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
670.00 mm
WIDTH GRO:
650.00 mm
DEPTH GRO:
850.00 mm
WEIGHT GRO:
50.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Farbe RAL (variabel):
RAL 7005 mausgrau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,48*
€ 288,83*
Lager 4445
57 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,81*
€ 289,12*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 206,49*
€ 309,55*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 275,6892*
€ 317,5392*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,22*
€ 323,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,12*
€ 344,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,63*
€ 342,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,35*
€ 330,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,49*
€ 321,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 191,34*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 182,40*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 191,31*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 182,65*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 191,28*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 181,76*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 190,43*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 183,14*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 224,60*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 209,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 216,12*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 210,56*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 216,01*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 210,55*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 216,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.