Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter m.1/2 Klappe 4000kg L800xB500xH500mm lack.mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9121452460
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-05-01
EAN/GTIN:
     4251572704353
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fachWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrmaß B2: 360mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Stapelhöhe H1: 500mm· Einfahrmaß L2: 660mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Länge L1:
800 mm
Gewicht:
41 kg
Breite B1:
500 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
mit 1/2 Klappe
Auflast:
4000 kg
Füllhöhe H2:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, gitterbehälter mausgrau, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,04*
€ 285,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,59*
€ 285,34*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,74*
€ 290,08*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 273,8192*
€ 318,0092*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,47*
€ 323,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,79*
€ 385,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,04*
€ 383,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,07*
€ 370,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,26*
€ 365,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,47*
€ 333,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 214,13*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 204,88*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 214,82*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 206,39*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 213,85*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 205,30*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 214,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 206,59*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 266,91*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 250,50*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 236,45*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 248,76*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 237,69*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 249,05*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-01
ab € 237,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.