Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbeschichtung Standard, matt grau 146987-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-146987-YY
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     DESMA050
EAN/GTIN:
     4250971500061
Suchbegriffe:
Epoxidbodenbeschichtung
Epoxidharz Bodenbeschichtung
epoxidharz bodenbeschichtung
Bodenbeschichtung Standard, matt grau Die aus Epoxidharz bestehende Bodenbeschichtung Standard bietet Ihnen eine feste und saubere Oberfläche für Ihren Boden. Die Beschichtung ist gut geeignet für bspw. kleinere Lagerräume ohne Staplerverkehr. Wasserdicht, chemikalien- und ölresistent Mehrschichtfähig Für Innenbereiche Hervorragende Haftung auf Beton-, Stein und bestimmten Asphaltböden Grundierung empfohlen, bei offenen und porösen Untergründen erforderlich Beanspruchungsgrad = leicht bis mittel Eigenschaften = wasserdicht Ölresistent chemikalienresistent mehrschichtfähig Verlegebedingungen = fettfrei sauber staubfrei trocken Grundierung erforderlich = ja Verlegetemperatur = 10 - 30 °C Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung = 90 min Begehbar nach ca. = 12 h Belastbar nach ca. = 24 - 36 h Vollständige chemische Aushärtezeit = 7 Tage Oberfläche = matt Farbe = grau Lösungsmittelfrei = ja Haftung = Betonböden Steinböden Komponenten = Epoxidharz Härter Verbrauch = 30 - 40 m² Inhalt = 5 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Beanspruchungsgrad:
leicht bis mittel
Begehbar nach ca.:
12 h
Eigenschaften:
wasserdicht\;Ölresistent\;chemikalienresistent\;mehrschichtfähig\;
Farbe:
grau
Grundierung erforderlich:
ja
Haftung:
Betonböden\;Steinböden\;
Inhalt:
5 kg
Komponenten:
Epoxidharz\;Härter\;
Lösungsmittelfrei:
ja
Oberfläche:
matt
Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung:
90 min
Verlegebedingungen:
fettfrei\;sauber\;staubfrei\;trocken\;
Verlegetemperatur:
10 °C
Vollständige chemische Aushärtezeit:
7 Tage
Belastbar nach ca.:
24 - 36 h
Verbrauch:
30 - 40 m²
HEIGHT GRO:
240.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
7.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39073000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Bodenbeschichtungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 125,86*
€ 163,31*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 124,27*
€ 166,70*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 171,52*
€ 211,54*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,36*
€ 215,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 34,304* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDARS1S250
ab € 66,60*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESML050
ab € 124,31*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFA050
ab € 191,10*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFL050
ab € 190,19*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGA050
ab € 190,72*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGL050
ab € 191,93*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXMA050
ab € 191,82*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXML050
ab € 190,31*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DASMA050
ab € 164,43*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DASML050
ab € 163,67*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRF1A250
ab € 123,40*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAEAA170
ab € 109,37*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBOR1A250
ab € 107,77*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A250
ab € 243,07*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A100
ab € 120,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.