Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dmd Betonreparatursystem 25 kg, 2-Komponenten-Epoxydharzmörtel, Farbe grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95860
95860
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     164-95860
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     RDBRS1A250
EAN/GTIN:
     4250971500016
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beton Reparaturmasse
Betonreparatur
Betonreparatursystem
Epoxidharz
dmd Betonreparatursystem
2-Komponenten-Epoxydharzmörtel bestehend aus
Epoxyd-Betonreparaturmörtel und Härter
Farbe: grau
Inhalt: 25 kg
Anwendungsbereiche:
- Löcher, abgenutzte Stellen,
defekte Stufen und Unebenheiten
- Höhenausgleich
- Reparatur beschädigter Fugen
Eigenschaften:
- extrem hart und widerstandsfähig
- dauerhaft fester Verbund mit dem Untergrund-
material ab bereits 5 mm Stärke
- chemikalienresistent, wasserdicht, staubfrei
- breiter Temperaturbereich
- frei modellierbar
- i.d.R. selbstgrundierend
Verlegehinweise:
- Verbrauch 10 kg für ca. 1,2 m² bei 5 mm Stärke
- Tiefe bis zu 50 mm in einer Schicht,
sonst mehrere Schichten auftragen
- Härtezeit 6-8h je Schicht,
abhängig von der Temperatur
- Verlegetemperatur von +10 bis +30°C
- Verlegebedingung trocken und nicht
in direktem Sonnenlicht
- Verarbeitungszeit nach Herstellung
der Mischung bis zu 60 Minuten
- begehbar bereits nach 3-6 Stunden
Gefahrenhinweise:
Signalwort: Achtung
H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit lang-
fristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Farbe:
Grau
Inhalt:
25-kg
Marke:
dmd
Verwendung:
Außeneinsatz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 254,18*
€ 310,31*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,92*
€ 311,80*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 243,07*
€ 313,14*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 303,69*
€ 368,64*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,64*
€ 438,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,91*
€ 435,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,75*
€ 380,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,34*
€ 374,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,69*
€ 361,39
pro Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 12,1476* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDARS1S250
ab € 66,60*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESMA050
ab € 124,27*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESML050
ab € 124,31*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFA050
ab € 191,10*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFL050
ab € 190,19*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGA050
ab € 190,72*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGL050
ab € 191,93*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXMA050
ab € 191,82*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXML050
ab € 190,31*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DASMA050
ab € 164,43*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DASML050
ab € 163,67*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRF1A250
ab € 123,40*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAEAA170
ab € 109,37*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBOR1A250
ab € 107,77*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A100
ab € 120,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.