Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, medium, grau, 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, medium, grau, 5 kg
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, medium, grau, 5 kg
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, medium, grau, 5 kg
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, medium, grau, 5 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-DM1500
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     DAXMA050
EAN/GTIN:
     4250971500214
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung
ActiveWorkplace Antirutsch-Epoxidbodenbeschichtung Extra Stark 3-Komponenten-Epoxidharzsystem auf Wasserbasis
Antirutsch-Epoxidbodenbeschichtung Extra Stark

  • 3-Komponenten-Epoxidharzsystem bestehend aus Epoxidharz, Härter und Aluminiumoxidstreukörnung
  • wasserbasierend, lösemittelfrei
  • Hochleistungs-Antirutschbeschichtung, dickschichtig
  • einfach und ohne Fachkenntnisse zu verarbeiten
  • Auftragen mit Farbrolle, anschließend Einstreuung der Aluminiumoxidkörnung
  • staubfrei
  • undurchlässig
  • geruchsarm
  • für Staplerverkehr geeignet
  • einfache Reinigung
  • weitgehend bakterienresistent
  • widerstandsfähig gegen Öl, Kraft- und Schmierstoffe sowie Reinigungs- und Lösemittel
  • chemikalienresistent gegen verdünnte Säuren, Basen, Salz- und Zuckerlösungen
  • gute Haftung auf Beton-, Stein- und Asphaltböden
  • Anwendung auch auf bereits beschichteten Böden
  • trocken, sauber, staub- und fettfrei zu verlegen
  • begehbar nach ca. 6 Stunden, nach 7 Tagen vollständig chemisch ausgehärtet
  • Verarbeitungszeit maximal 30 Minuten nach der Mischung

Anwendungsbereiche: Gewerbliche und industrielle Anlagen, in denen neben einer Bodenbeschichtung auch eine gute Rutschsicherheit zählt.

Inhalt: 5 kg

Verbrauch: 5 kg für 15-20 qm

Farben: grau, hellgrau

Körnung: fein, medium, grob


Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
5.000
Produktart:
Antirutschbeschichtung
Produktkategorie:
Bodenbeschichtungen
Farbe:
grau
Komponenten:
3

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschbodenfarbe, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxidbodenbeschichtung, Epoxidharz Bodenbeschichtung, epoxidharz 5kg, epoxidharz, anti rutsch bodenfarbe grau, Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, medium, grau, 5 kg, Mehlhose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 194,40*
€ 246,39*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 191,82*
€ 248,75*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 216,76*
€ 263,14*
€ 4,70*
ab € 220,26*
€ 267,99*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 374,98*
€ 449,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,58*
€ 535,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,92*
€ 528,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,55*
€ 465,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,40*
€ 458,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,98*
€ 446,23
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 74,996* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDARS1S250
ab € 66,60*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESMA050
ab € 124,27*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESML050
ab € 124,31*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFA050
ab € 191,10*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFL050
ab € 190,19*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGA050
ab € 190,72*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGL050
ab € 191,93*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXML050
ab € 190,31*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DASMA050
ab € 164,43*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DASML050
ab € 163,67*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRF1A250
ab € 123,40*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAEAA170
ab € 109,37*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBOR1A250
ab € 107,77*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A250
ab € 243,07*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A100
ab € 120,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.