Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenreparatur, Fließspachtel, 2-Komponenten-Reparatur, Innen & Außen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenreparatur, Fließspachtel, 2-Komponenten-Reparatur, Innen & Außen, grau
Bodenreparatur, Fließspachtel, 2-Komponenten-Reparatur, Innen & Außen, grau
Bodenreparatur, Fließspachtel, 2-Komponenten-Reparatur, Innen & Außen, grau
Bodenreparatur, Fließspachtel, 2-Komponenten-Reparatur, Innen & Außen, grau
Bodenreparatur, Fließspachtel, 2-Komponenten-Reparatur, Innen & Außen, grau
Bodenreparatur, Fließspachtel, 2-Komponenten-Reparatur, Innen & Außen, grau
Bodenreparatur, Fließspachtel, 2-Komponenten-Reparatur, Innen & Außen, grau
Bodenreparatur, Fließspachtel, 2-Komponenten-Reparatur, Innen & Außen, grau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-DM1050
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     RDBRF1A250
EAN/GTIN:
     4250971500030
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beton Reparaturmasse
Betonreparatur
Betonreparatursystem
Epoxidharz
ActiveWorkplace Bodenreparatur für Beton 2-Komponenten Fließspachtel, selbstglättend
Beton-Reparatursystem Fließspachtel

  • 2-Komponenten-Reparaturgemisch bestehend aus Zementpulver und Härter
  • zur Anwendung bei flachen und tiefen Löchern (5 - 100 mm)
  • selbstglättend
  • sehr schnell belastbar
  • staubfrei
  • beschichtbar
  • besonders tragfähig
  • polymermodifiziert, doppelt so fest wie normaler Beton
  • keine Grundierung notwendig
  • temperaturabhängige Härtezeit: ca. 2 Stunden
  • trocken und nicht bei direktem Sonnenlicht zu verlegen
  • Verarbeitungszeit maximal 5-10 Minuten nach der Mischung (bei 20° C)

Anwendungsbereiche: Reparaturen von flachen und tiefen Löchern in Betonböden im Innen- und Außenbereich.

Inhalt: 25 kg

Verbrauch: 25 kg für ca. 2,5 qm bei 5 mm

Farbe: grau


Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
25.000
Produktart:
Bodenreparatur
Produktkategorie:
Bodenbeschichtungen
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Komponenten:
2
Material:
Zement

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Epoxydharz, Epoxidbodenbeschichtung, Epoxidharz Bodenbeschichtung, epoxidharz 25 kg, epoxidharz, epoxidharz bodenbeschichtung 25 kg, Bodenreparatur, Fließspachtel, 2-Komponenten-Reparatur, Innen & Außen, grau, Mehlhose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 125,41*
€ 165,03*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 132,69*
€ 166,98*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 123,40*
€ 168,67*
€ 4,70*
ab € 160,52*
€ 199,39*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 217,33*
€ 265,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,48*
€ 312,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 8,6932* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDARS1S250
ab € 66,60*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESMA050
ab € 124,27*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESML050
ab € 124,31*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFA050
ab € 191,10*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFL050
ab € 190,19*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGA050
ab € 190,72*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGL050
ab € 191,93*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXMA050
ab € 191,82*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXML050
ab € 190,31*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DASMA050
ab € 164,43*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DASML050
ab € 163,67*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAEAA170
ab € 109,37*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBOR1A250
ab € 107,77*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A250
ab € 243,07*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A100
ab € 120,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.