Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch fassförmig, BxT 2.000 x 800/1.200 mm, lichtgr 151671-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151671-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-710216-LS
EAN/GTIN:
     4038933409610
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1200 x 800 grau
besprechungstisch
Konferenztisch fassförmig, BxT 2.000 x 800/1.200 mm, lichtgrau/weißaluminium Tisch Typ = Besprechungs- und Mehrzwecktische Tisch Form = Freiform Tischbein Typ = 4-Fuß-Gestell Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Material = Metall Höhe = 720 mm Breite = 2000 mm Tiefe = 1200 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
2000 mm
Gestell Material:
Metall
Höhe:
720 mm
Tiefe:
1200 mm
Tischbein Typ:
4-Fuß-Gestell
Tisch Form:
Freiform
Tischplatte Material:
Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\;
Tisch Typ:
Besprechungs- und Mehrzwecktische
WEIGHT GRO:
62.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, Besprechungstische
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,53*
€ 528,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,25*
€ 535,43*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 468,64*
€ 557,56*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 440,71*
€ 568,26*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,21*
€ 1.128,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,56*
€ 663,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,42*
€ 650,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,69*
€ 632,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,37*
€ 610,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,64*
€ 557,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S-710216-AS
ab € 438,10*
Ähnlich
k.A.
S-710216-BS
ab € 438,70*
Ähnlich
k.A.
S-710216-WS
ab € 441,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.