Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GERAMÖBEL, Konferenztisch, BxTxH 2000x1200x720 mm,, Tonnenf., 4-Fuß-Gestell, lichtgr./silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/64423/full/710216-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/64423/full/710216-1.jpg
Konferenztisch Rundfuß, Faßform, feste Höhe, 2000x800-1200x720, Lichtgrau/Silber
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-S-710216-LS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-710216-LS
EAN/GTIN:
     4038933409610
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1200 x 800 grau
besprechungstisch
Konferenztisch, BxTxH 2000x800/1200x720 mm, Tonnenform, 4-Fuß-Gestell, Platten-/Gestellfarbe lichtgrau/silber
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
200,00 cm
Höhe:
72,00 cm
Länge:
120,00 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,53*
€ 528,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,25*
€ 535,43*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 468,64*
€ 557,56*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 440,71*
€ 568,26*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,21*
€ 1.128,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,12*
€ 628,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,30*
€ 615,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,19*
€ 597,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,07*
€ 577,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,53*
€ 525,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S-710216-AS
ab € 438,10*
Ähnlich
k.A.
S-710216-BS
ab € 438,70*
Ähnlich
k.A.
S-710216-WS
ab € 441,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.