Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Rammschutz-Geländer S-Line, Innenbereich, Mittelpfos 164263-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164263-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.29.943
EAN/GTIN:
     4055381498393
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
Rammschutz-Planke
MORAVIA Rammschutz-Geländer S-Line, Innenbereich, Mittelpfosten, Höhe 1.000 mm Dieser Rammschutz-Geländer S-Line Standpfosten, Innenbereich ist Bestandteil des variablen Rammschutz-Geländers S-Line. Der solide verarbeitete Standpfosten ist kunststoffbeschichtet und auch in einer feuerverzinkten Ausführung für den Außenbereich erhältlich. Aus Stahl, kunststoffbeschichtet Schnelle und einfache Montage Bodenplatte zum Aufdübeln Gelbe Signalfarbe bietet gute Sichtbarkeit Wählbar als Eck-, Anfangs-/End- oder Mittelpfosten Einsatzbereich = Innenbereich Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Profil = Rechteck Höhe = 1000 mm Breite = 70 mm Tiefe = 70 mm Stärke = 3 mm Farbe = gelb Eigengewicht = 8,2 kg
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Eigengewicht:
8.2 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
1000 mm
Material:
Stahl
Profil:
Rechteck
Stärke:
3 mm
Tiefe:
70 mm
Farbe:
gelb
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
HEIGHT GRO:
1060.00 mm
WIDTH GRO:
130.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
8.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,43*
€ 97,39*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,42*
€ 98,61*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,27*
€ 106,47*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,13*
€ 110,26*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,62*
€ 120,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
194.21.266
ab € 49,44*
Zubehör
Moravia
194.27.076
ab € 52,71*
Zubehör
Moravia
194.25.352
ab € 63,30*
Zubehör
Moravia
194.25.650
ab € 84,38*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,46*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 24,99*
Zubehör
Moravia
194.20.653
ab € 193,77*
Zubehör
Moravia
194.28.624
ab € 322,26*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 183,79*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.