Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Werkzeugschrank
>
Artikel
PAVOY Schubladenschrank, Höhe 800 mm, Schubladen 2x100 + 4x1 168192-YY RAL 5012 lichtblau RAL 7035 lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-168192-YY-3017-3688
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
43454-080-002-735512
EAN/GTIN:
4055955087756
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
PAVOY Schubladenschrank, Höhe 800 mm, Schubladen 2x100 + 4x125 mm, Breite 715 mm, lichtgrau, lichtblau Der Schubladenschrank PAVOY ist der ideale Schrank für Ihre Werkstatt, denn seine robuste Stahlkonstruktion und die stabilen Schubladen erlauben das Unterbringen von reichlich Werkzeug. Dieser Schrank wird mit unterschiedlicher Farbgebung, Breite, Höhe und Schubladen-Anzahl angeboten. Stabile Stahlkonstruktion, fest verschweißt Hochwertige Pulverbeschichtung Tragkraft pro Schublade: 50 kg Schubladenführung: 85%-Auszug, rollengelagert TÜV und GS geprüft, Made in Germany Höhe = 800 mm Breite = 715 mm Tiefe = 600 mm Korpus Material = Stahlblech Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 76 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
715 mm
Eigengewicht:
76 kg
Höhe:
800 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
940.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
81.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5012 lichtblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
... >
Stahlschränke
>
Schubladenschränke
>
PAVOY Schubladenschrank, Höhe 800 mm, Schubladen 2x100 + 4x125 mm, Breite 715 mm
Weitere Suchbegriffe:
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
werkzeugschrank ral 5012
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank tiefe 600 mm
,
Schubladenschränke
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,37*
€ 666,00*
Lager 827
25 Tage
13
Frei Haus
ab € 665,88*
€ 782,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,00*
€ 792,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,32*
€ 785,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,18*
€ 767,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,37*
€ 737,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,37*
€ 672,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsleiste,f. Schubladenschrank,B 715mm,Rückseite magnetisch
PAVOY
43454-Z91-002
ab € 6,79*
Zubehör
Riffelgummi-Matte,BxT 715x525mm,schwarz
PAVOY
43454-Z45-003
ab € 15,14*
Zubehör
Riffelgummi-Schrankauflage,B 715mm,schwarz
PAVOY
43454-Z45-002
ab € 15,96*
Zubehör
Trennbleche,9 Fächer,2 Längsteiler/6 Trennbleche,HxB 100x715mm,Stahl verzinkt
PAVOY
43454-Z30-326
ab € 15,61*
Zubehör
Trennbleche,9 Fächer,2 Längsteiler/6 Trennbleche,HxB 125x715mm,Stahl verzinkt
PAVOY
43454-Z30-426
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen