Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Sicherheitsascher
>
Sicherheitsstandascher
>
Artikel
stumpf® Ascher-Abfall-Kombination, 90 Liter 176571-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stumpf-Metall
Product Content
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-176571-YY
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
650-090-0-1-100
EAN/GTIN:
4031068151201
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
stumpf® Ascher-Abfall-Kombination, 90 Liter Der Ascher-Abfall-Kombination stumpf® ist optimal für den Außenbereich geeignet, da er durch die komplett verschweißte Konstruktion und die Pulverbeschichtung robust und witterungsbeständig ist. Verschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung Kopfelement aus Edelstahl mit Öffnung zum Einwurf von Zigarettenabfällen Für den Außenbereich Nicht brennbar (Brandschutz A, DIN 4102, EN 13501-1) Mit verschiedenem Behältervolumen wählbar Ascher Typ = Standascher Kombi-Ascher = ja Einsatzbereich = Außenbereich Material = Edelstahl Stahlblech Oberfläche = pulverbeschichtet Höhe = 1060 mm Breite = 450 mm Tiefe = 450 mm Ascher Füllvolumen = 9 l Aschereinsatz herausnehmbar = ja Abfallbehälter integriert = ja Abfallbehälter Füllvolumen = 90 l Bügel/Griffe = Bügelgriff RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Abfallbehälter Füllvolumen:
90 l
Ascher Füllvolumen:
9 l
Ascher Typ:
Standascher
Breite:
450 mm
Einsatzbereich:
Außenbereich
Bügel/Griffe:
Bügelgriff
Aschereinsatz herausnehmbar:
ja
Höhe:
1060 mm
Abfallbehälter integriert:
ja
Kombi-Ascher:
ja
Material:
Edelstahl\;Stahlblech\;
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tiefe:
450 mm
HEIGHT GRO:
1060.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
48.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
kühne&Nagel\/schäfer
... >
Ascher
>
Kombiascher
>
stumpf® Ascher-Abfall-Kombination
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Ascherinneneimer
,
Ascherinneneinsatz
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Edelstahl-Abfallbehälter
,
Edelstahl-Abfallsammler
,
Edelstahlabfallbehälter
,
Edelstahlabfallsammler
,
Innenbehälter
,
Inneneimer
,
Inneneinsatz
,
Abfallascher
,
Abfallbehälter mit Ascher
,
Kombi-Ascher
,
Kombiascher
,
Sammelbehälter
,
Sicherheits-Ascher
,
Sicherheitsaschenbecher
,
Sicherheitsascher
,
selbstlöschender Aschenbecher
,
Sicherheitsstandascher
,
selbstlöschender Standascher
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Stand-Aschenbecher
,
Standaschenbecher
,
Standascher
,
stahl abfallbehälter mit ascher
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
Kombiascher, Ascher
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,79*
€ 513,54*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,55*
€ 514,14*
Lager 245
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,33*
€ 516,90*
Lager 2102
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,84*
€ 539,02*
Lager 4445
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 461,29*
€ 559,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,95*
€ 666,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,87*
€ 662,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,63*
€ 624,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,14*
€ 597,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,29*
€ 548,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfalltrennung A³, anthrazitgrau/1003, verz. Innenbehälter, 90 Liter
Stumpf Metall
650-090-0-2-103
€ 587,94*
Ähnlich
Abfalltrennung A³, anthrazitgrau/5010, verz. Innenbehälter, 90 Liter
Stumpf Metall
650-090-0-2-510
€ 593,27*
Ähnlich
Abfalltrennung A³, anthrazitgrau/7016, verz. Innenbehälter, 90 Liter
Stumpf Metall
650-090-0-2-716
€ 587,06*
Ähnlich
Abfalltrennung A³-3-fach Station, anthrazitgrau/5010, 1003, 7016, verz. Innenbehälter, 3x90 Liter
Stumpf Metall
650-090-3-2-000
€ 1.361,61*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.