Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Anti-Rutschmatte, Naturgummi, gerippt, lfm x 900 mm, Hö 177063-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177063-YY
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RR010010C
EAN/GTIN:
     5060087956558
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
COBA Anti-Rutschmatte, Naturgummi, gerippt, lfm x 900 mm, Höhe 3 mm Erleichtern Sie sich den Arbeitsalltag mit dieser robusten Antirutschmatte aus Naturgummi. Die gerippte Oberseite bietet optimale Anti-Rutsch-Eigenschaften sowohl im Nass- als auch Trockenbereich. Verwendung als Boden- und Tischbelag Fein gerippter, robuster Naturgummiläufer Beständig gegen Wasser und die meisten schwachen Säuren UV- und Temperaturbeständig Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Rillen Temperaturbeständig = -20 °C Rollenlänge = 10 m Farbe = schwarz Material = Naturkautschuk (NR) Breite = 900 mm
Weitere Informationen:
Antirutsch:
ja
Breite:
900 mm
Farbe:
schwarz
Profil:
Rillen
Rollenlänge:
10 m
Anti-Ermüdend:
ja
Material:
Naturkautschuk (NR)
Temperaturbeständig:
-20 °C
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
3.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40082110
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 17,50*
€ 24,57*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,87*
€ 26,56*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,04*
€ 28,11*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,50*
€ 28,90*
Lager 4445
10
1
€ 7,90*
ab € 22,86*
€ 30,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 30,44*
€ 36,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 30,15*
€ 35,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,96*
€ 34,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,81*
€ 33,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,10*
€ 32,25
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,86*
€ 27,20
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 22,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 122,90*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 57,48*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 149,32*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 49,90*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 39,77*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 30,33*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 45,95*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 40,08*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 48,45*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 18,44*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 22,55*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 32,74*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.