Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine SC 6500, theor. Fläche 177281-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177281-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56414022
EAN/GTIN:
     5711144213724
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
aufsitz scheuersaugmaschine
Nilfisk® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine SC 6500, theor. Flächenleistung 9.000 m²/h Die benutzerfreundliche SC 6500 eignet sich für die Reinigung sehr großer Flächen im Innen- und Außenbereich. Mit einer Kapazität von 265 Litern und einer Arbeitszeit von bis zu 5 Stunden bei aufgeladener Batterie meistert sie jede Aufgabe. Einfache Bedienung der SC 6500 über OneTouch™-Bedienfeld Geräuscharmer AC-Antrieb mit einer Fahrgeschwindigkeit bis 9 km/h Wartungsfreier Motor und gelb markierte Wartungspunkte Große Tankkapazität mit 265 Litern Lenksäule und Sitz ergonomisch verstellbar Einsatzbereich = Innenbereich Betrieb = Batterie Spannung = 36 V Batteriekapazität = 480 Ah/per unit Fahrgeschwindigkeit = 9 km/h Fahrtrichtung = Rückwärts Vorwärts Lautstärke in dB(A) = 70 dB(A) Tankvolumen Frischwasser = 265 l Tankvolumen Schmutzwasser = 265 l Theoretische Flächenleistung = 9000 m²/h Praktische Flächenleistung = 6300 m²/h Arbeitsbreite = 1300 mm Bürste Durchmesser = 500 mm Bürstendrehzahl = 240 U/min Bürstenanpressdruck = 43 kg Bürstenmotor Leistung = 2240 W Bürstenunterstützter Antrieb = ja Bürstenabschaltung Automatisch = ja Bereifung Material = Vollgummi Räder Anzahl = 3 Räder spurlos = ja Wendekreis = 214 cm Lenker Funktion = verstellbar Bediener-Cockpit = ja Sauglippe Material = Gummi Saugfuß Breite = 1450 mm Saugmotor Leistung = 560 W Korpus Farbe = hellgrau Rahmen Farbe = anthrazit Höhe = 1480 mm Breite = 1.080 mm Tiefe = 1870 mm Eigengewicht = 1214 kg
Weitere Informationen:
Räder Anzahl:
3
Arbeitsbreite:
1300 mm
Bürstenabschaltung Automatisch:
ja
Batteriekapazität:
480 Ah/per unit
Bediener-Cockpit:
ja
Bereifung Material:
Vollgummi
Betrieb:
Batterie
Breite:
1080 mm
Bürste Durchmesser:
500 mm
Bürstenanpressdruck:
43 kg
Bürstendrehzahl:
240 U/min
Bürstenmotor Leistung:
2240 W
Bürstenunterstützter Antrieb:
ja
Eigengewicht:
1214 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Fahrgeschwindigkeit:
9 km/h
Fahrtrichtung:
Rückwärts\;Vorwärts\;
Lautstärke in dB(A):
70 dB(A)
Höhe:
1480 mm
Korpus Farbe:
hellgrau
Lenker Funktion:
verstellbar
Räder spurlos:
ja
Praktische Flächenleistung:
6300 m²/h
Rahmen Farbe:
anthrazit
Saugfuß Breite:
1450 mm
Sauglippe Material:
Gummi
Saugmotor Leistung:
560 W
Spannung:
36 V
Tankvolumen Frischwasser:
265 l
Tankvolumen Schmutzwasser:
265 l
Theoretische Flächenleistung:
9000 m²/h
Tiefe:
1870 mm
Wendekreis:
214 cm
HEIGHT GRO:
1740.00 mm
WIDTH GRO:
2180.00 mm
DEPTH GRO:
1870.00 mm
WEIGHT GRO:
673.584000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Aufsitz-Scheuersaugmaschinen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25.813,36*
€ 26.175,89*
Lager 4445
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30.223,50*
€ 30.546,33*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30.804,56*
€ 31.122,08*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 30.778,63*
€ 31.893,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33.041,16*
€ 33.338,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30.546,33*
€ 36.350,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30.445,92*
€ 36.230,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30.223,50*
€ 35.965,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.