Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC6500 1100D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SC6500 1100D
SC6500 1100D
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56414022
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56414022
EAN/GTIN:
     5701715036111
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
aufsitz scheuersaugmaschine
Nilfisk bietet vier verschiedene Versionen der Scheuersaugmaschine SC6500. Kunden können zwischen Schrubbbreiten von entweder 100 oder 130 cm wählen und zwischen einem Zylinder- oder Tellerbürstendeck für beide Größen. Alle vier Versionen bieten eine lange Laufzeit von bis zu 5 Stunden bei einer vollständig aufgeladenen Batterie.
Weitere Informationen:
Gewicht:
673584 kg
Länge:
218 mm
Breite:
151 mm
Tiefe:
174 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_56414022, NILFISK GMBH, 56414022, SC6500 1100D
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25.813,36*
€ 26.127,96*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30.223,50*
€ 30.498,10*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30.804,56*
€ 31.073,81*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 30.778,63*
€ 31.845,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33.041,16*
€ 33.289,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.845,49*
€ 37.896,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.375,42*
€ 37.336,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31.106,08*
€ 37.016,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30.836,15*
€ 36.695,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30.778,63*
€ 36.626,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.