| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-16316-D44-56414022 Herst.-Nr.: 56414022 EAN/GTIN: 5711144213724 |
| |
|
| | |
| Nilfisk bietet vier verschiedene Versionen der Scheuersaugmaschine SC6500. Kunden können zwischen Schrubbbreiten von entweder 100 oder 130 cm wählen und zwischen einem Zylinder- oder Tellerbürstendeck für beide Größen. Alle vier Versionen bieten eine lange Laufzeit von bis zu 5 Stunden bei einer vollständig aufgeladenen Batterie. Weitere Informationen: | | Abmessungen (L x B x H): | 1866 x 1244 x 1485 mm | Gewicht: | 673,584 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 25.813,36* | € 26.127,96* | | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30.223,50* | € 30.498,10* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30.804,56* | € 31.073,81* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30.778,63* | € 31.845,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33.041,16* | € 33.289,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|