Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® Werkzeugbox L-Boxx 178342-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-178342-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107413554
EAN/GTIN:
     5711145334817
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Nilfisk® Werkzeugbox L-Boxx Die Werkzeugbox Nilfisk® L-Boxx für Sicherheitssauger dient zur griffbereiten Aufbewahrung von wichtigen Utensilien wie Düsen, Adaptern und Filterelementen. Die Box enthält zudem 2 Staubbeutel und 2 Entsorgungssäcke. Mithilfe der optional erhältlichen Adapterplatte befestigen Sie die Werkzeugbox am Sauger. Wichtige Utensilien immer schnell zur Hand Inkl. 2 Staubbeutel und 2 Entsorgungssäcke Befestigung mittels optional erhältlicher Adapterplatte Marke = Nilfisk® Höhe = 460 mm Breite = 400 mm Tiefe = 130 mm Material = Kunststoff RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz Eigengewicht = 3,16 kg
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
460 mm
Tiefe:
130 mm
Marke:
Nilfisk®
Eigengewicht:
3.16 kg
Material:
Kunststoff
RAL Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
HEIGHT GRO:
460.00 mm
WIDTH GRO:
460.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
3.160000 kg
CUSTOMS NUMBER:
42021250
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,17*
€ 137,18*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,66*
€ 137,20*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 114,36*
€ 140,64*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 114,25*
€ 140,92*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 121,80*
€ 150,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.