Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

starmix Hand-Haartrockner HFTW 12, 1.200 W, inkl. Wandhalter 198554-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198554-YY
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     12933
EAN/GTIN:
     4011240012933
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
starmix Hand-Haartrockner HFTW 12, 1.200 W, inkl. Wandhalter, weiß Der Hand-Haartrockner starmix HFTW ist für Hotel-/Gästebäder, Sportstätten und Fitnessclubs konzipiert. Die Stromversorgung erfolgt über einen elektrischen Festanschluss. Der Wandhalter ist mit einem Nachtlicht und einem Netztrennschalter ausgestattet. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. Sicherheits-Wandhalter mit Nachtlicht und Netztrennschalter Separater Sicherheits-Tastschalter „Ein / Aus“ 3 Schaltstufen, inkl. „Cool“ 2 Luftgeschwindigkeiten Elektrischer Festanschluss Bedienung = Schiebeschalter Höhe = 200 mm Breite = 240 mm Tiefe = 150 mm Gesamtleistung = 1,200 W Material = ABS-Kunststoff Oberfläche = Kunststoff Spannung = 230 V Eigengewicht = 0,78 kg
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Eigengewicht:
0.78 kg
Höhe:
200
Bedienung:
Schiebeschalter
Gesamtleistung:
1200 W
Material:
ABS-Kunststoff
Oberfläche:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Tiefe:
150 mm
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
185.00 mm
DEPTH GRO:
235.00 mm
WEIGHT GRO:
.955000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85163100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: föhn
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 69,29*
€ 86,97*
€ 5,00*
ab € 69,38*
€ 87,08*
3 Tage
24
€ 6,40*
ab € 70,08*
€ 87,89*
Frei Haus
ab € 71,50*
€ 89,57*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 89,58*
€ 110,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
12889
ab € 60,48*
Ähnlich
Electrostar
012940
ab € 100,46*
Ähnlich
Electrostar
012995
ab € 65,83*
Ähnlich
Electrostar
012964
ab € 68,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.