Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-200541-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000794414 EAN/GTIN: 4003773010388 |
| |
|
| | |
| Zangensatz Kraft-Paket Inh.3tlg.pol.Kunststofftiefziehteil KNIPEX im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel Zangen mit polierten Köpfen Griffe mit Kunststoffüberzug bestehend aus: Kraftkombizange 1 x Art.-Nr. 4000 810 221 Kraftseitenschneider 1 x Art.-Nr. 4000 810 135 Wasserpumpenzang 1 x Art.-Nr. 4000 810 674 Breite: 170mm Gewicht: 990g Griff: Kunststoffüberzug Zange: poliert Verpackung: Kunststofftiefziehteil Tiefe: 40mm Höhe: 370mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 220.00 mm | DEPTH GRO: | 295.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82032000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, Kraft-Seitenschneider, Kraftseitenschneider, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, wapu zange knipex, modul werkzeuge, Zangensätze |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,93* | € 47,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,94* | € 47,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,40* | € 48,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,37* | € 49,22* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 62,17* | € 73,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 62,17* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|