Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-200791-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000810246 EAN/GTIN: 4003773010029 |
| |
|
| | |
| Kraftkombizange L.200mm verchr.2K-Hülle VDE KNIPEX VDE-isoliert bis 1000 V gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen Greifzonen für Flach- und Rundmaterial lange Schneiden für dickere Kabel Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange verchromt Norm: DIN ISO 5746 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 65.00 mm | DEPTH GRO: | 211.00 mm | WEIGHT GRO: | .362000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82032000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, kraft-kombizange vde knipex, kombinationszange, knipex kombizangen |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,35* | € 26,51* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,22* | € 27,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,59* | € 27,81* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,31* | € 27,89* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,79* | € 40,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|