Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außensicherungsringzange A 41 f.Wellen D.85-140mm 90Grad gew 200939-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-200939-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810582
EAN/GTIN:
     4003773048855
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Außensicherungsringzange A 41 f.Wellen D.85-140mm 90Grad gew.L.305mm KNIPEX für Außenringe 90° gewinkelte Spitzen keine Verwindung der Ringe leichte Montage eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht für sicheres Arbeiten bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Zange grau atramentiert Griffe mit Kunststoffüberzug Spitzen-Ø: 3,2mm Form: 2 Norm: DIN 5254 B
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
315.00 mm
WEIGHT GRO:
.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82032000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 26,05*
€ 31,10*
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 26,13*
€ 31,11*
1
€ 4,90*
ab € 26,31*
€ 31,38*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 26,84*
€ 31,88*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 40,98*
€ 47,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.