Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plombenzange L.130mm f.Plomben D.8mm vern.Ku.-Überzug 200965-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-200965-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810660
EAN/GTIN:
     4054773007106
Suchbegriffe:
Bleiplombenzange
Plombenzange
Plombierzange
bleiplombenzange 8mm
Plombenzange L.130mm f.Plomben D.8mm vern.Ku.-Überzug für Bleiplomben Stahl vernickelt mit Kniehebelübersetzung Griffe mit Kunststoffüberzug Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
.230000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82032000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: plombenzange, plombenzange 130 mm, Spezialzangen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
58
€ 5,99*
ab € 42,01*
€ 57,91*
6 Tage
58
€ 5,50*
ab € 43,52*
€ 60,35*
1 Tag
58
€ 7,99*
ab € 47,76*
€ 63,65*
4 Tage
58
€ 7,99*
ab € 49,49*
€ 65,21*
Lager 4445
80
€ 7,90*
ab € 58,55*
€ 74,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810661
ab € 50,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.