Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange DIN 5234 L.245mm 1/2Zoll S-Maul rot pulverbesch.CV 201003-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201003-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810729
EAN/GTIN:
     4003773025221
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Rohrzange DIN 5234 L.245mm 1/2Zoll S-Maul rot pulverbesch.CV. KNIPEX S-Maul Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet Backen blank geschliffen rot pulverlackiert Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Farbe: rot Material: Chrom-Vanadin-Elektrostahl Norm: DIN 5234 Modell: S-Maul Innen-Ø: 1/2?
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
272.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82032000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 28,53*
€ 34,45*
1
€ 4,90*
ab € 28,00*
€ 34,78*
2 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 29,08*
€ 35,00*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,40*
€ 35,56*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 42,38*
€ 50,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
83 99 005
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.