Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektron.Seitenschneider L.115mm rd. KNIPEX Mehrkomp.-Hüllen 201016-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201016-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810747
EAN/GTIN:
     4003773025115
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Elektron.Seitenschneider L.115mm rd. KNIPEX Mehrkomp.-Hüllen ESD ESD für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik durchgestecktes, spielfreies Gelenk Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC mit Öffnungsfeder Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet elektrisch ableitend - dissipativ Kopf spiegelpoliert A: 11mm D: 7,5mm Feder: mit Öffnungsfeder Gewicht: 80g Griff: Mehrkomponenten-Hüllen Material: Spezialwerkzeugstahl B: 14mm Kopf: spiegelpoliert Norm: DIN ISO 9654
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
22.00 mm
WIDTH GRO:
63.00 mm
DEPTH GRO:
115.00 mm
WEIGHT GRO:
.132000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82032000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 23,80*
€ 28,51*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,68*
€ 28,52*
1
€ 4,90*
ab € 23,93*
€ 28,80*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,27*
€ 29,23*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 37,02*
€ 43,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.