| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-201018-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000810753 EAN/GTIN: 0095691310200 |
| |
|
| | |
| Rohrzange L.350mm Spann-W.60mm 2Zoll gerade a.Gusseisen gerade Guss Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke klemmfreie Reguliermutter auswechselbare, wärmebehandelte Backen Typ: 14 Material: Guss Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 35.00 mm | WIDTH GRO: | 80.00 mm | DEPTH GRO: | 330.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.600000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82032000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange 2 zoll, armaturenzange, Rohrzangen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,72* | € 54,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 43,55* | € 54,89* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,98* | € 54,96* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 43,81* | € 56,54* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 68,09* | € 82,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|