| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-201127-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000811068 EAN/GTIN: 5706915080209 |
| |
|
| | |
| Gripzangensatz 3tlg.VISE-GRIP Lieferung im Aufbewahrungskasten bestehend aus: 1 St. Gripzange mit gebogenen Backen 125 mm 1 St. Gripzange mit gebogenen Backen 175 mm 1 St. Gripzange mit gebogenen Backen 250 mm Inhalt: 3 teilig Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 35.00 mm | WIDTH GRO: | 275.00 mm | DEPTH GRO: | 325.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.230000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82032000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gripzangen |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,78* | € 46,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 36,64* | € 46,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 37,29* | € 46,94* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 37,69* | € 47,37* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 57,05* | € 69,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|