Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 1 B SW 22mm L.292mm Form B CV-Stahl GEDORE 201753-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201753-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823647
EAN/GTIN:
     4010886600214
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel 1 B SW 22mm L.292mm Form B CV-Stahl GEDORE CV-Stahl verchromt mit gleichen Schlüsselweiten Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738 Ausführung: Form B
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
295.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
1
€ 6,90*
ab € 12,86*
€ 15,85*
7 Tage
105
1
€ 4,95*
ab € 12,86*
€ 15,87*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 13,91*
€ 17,11*
3 Tage
62
1
€ 7,90*
ab € 13,98*
€ 17,11*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 20,07*
€ 23,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 19
ab € 10,69*
Ähnlich
Gedore
1 B 20
ab € 11,43*
Ähnlich
Gedore
1 B 21
ab € 11,58*
Ähnlich
Gedore
1 B 23
ab € 13,31*
Ähnlich
Gedore
1 B 24
ab € 5,80*
Ähnlich
Gedore
1 B 25
ab € 14,15*
Ähnlich
Gedore
1 B 26
ab € 15,88*
Ähnlich
Gedore
1 B 27
ab € 15,71*
Ähnlich
Gedore
1 B 28
ab € 17,73*
Ähnlich
PROMAT
4000823692
ab € 2,26*
Ähnlich
RS Pro
4953560
ab € 13,69*
Ähnlich
RS Pro
1923706
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.