Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 2 18x19mm 265mm tief gekr.GEDORE 201790-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201790-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823871
EAN/GTIN:
     4010886601754
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Doppelringschlüssel 2 18x19mm 265mm tief gekr.GEDORE CV-Stahl verchromt tief gekröpft und 5° abgewinkelt mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
32.00 mm
WIDTH GRO:
29.00 mm
DEPTH GRO:
275.00 mm
WEIGHT GRO:
.215000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,89*
€ 15,97*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,89*
€ 15,99*
2 Tage
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 17,02*
4 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,85*
€ 17,25*
Lager 4445
80
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 58,66*
€ 68,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,49*
€ 81,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,38*
€ 81,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,15*
€ 79,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,21*
€ 76,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,44*
€ 73,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,66*
€ 69,81
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 19,55334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823322
ab € 1,74*
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
2 19X22
ab € 13,63*
Ähnlich
Gedore
2 19X24
ab € 15,80*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,25*
Ähnlich
Gedore
2 21X23
ab € 15,84*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,48*
Ähnlich
Gedore
2 22X24
ab € 16,07*
Ähnlich
Gedore
2 24X26
ab € 13,20*
Ähnlich
Gedore
2 24X27
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.