Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RuXXac® Klappkarre-cart Exclusive, Tragkraft 125 kg 205313-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205313-YY
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     2234-81V3
EAN/GTIN:
     4260285074943
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
RuXXac® Klappkarre-cart Exclusive, Tragkraft 125 kg Platzsparend, handlich und robust: Die Klappkarre RuXXac®-cart Exclusive überzeugt mit 125 kg Tragkraft und schnellem Aus- sowie Einklappen. Die Polymerreifen der Transporthilfe bieten hohen Laufkomfort und sind pannensicher. Per Spanngurt-System fixieren Sie die geladenen Waren sicher für den Transport. Hochwertige Faltkarre mit rostfreiem Edelstahlrahmen Schnell ein- und ausklappbar (Tiefe eingeklappt 55 mm) Pannensichere Polymerreifen mit hohem Laufkomfort Inkl. Spannfix-System zur Ladungssicherung Leichtes Eigengewicht – hohe Tragkraft (125 kg) Transportkarre Typ = zusammenschiebbar und klappbare Schaufel und Räder Tragkraft = 125 kg Höhe = 1130 mm Breite = 490 mm Schaufel Typ = klappbar Schaufel Form = offene Schaufel Antirutsch-Schaufel Schaufel Material = Aluminium Schaufel Breite = 490 mm Schaufel Tiefe = 410 mm Gestell Material = Edelstahl Bügel/Griffe = Bügelgriff Bereifung = Polymerbereifung (EVA)
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polymerbereifung (EVA)
Breite:
490 mm
Höhe:
1130 mm
Schaufel Breite:
490 mm
Schaufel Tiefe:
410 mm
Tragkraft:
125 kg
Gestell Material:
Edelstahl
Bügel/Griffe:
Bügelgriff
Schaufel Material:
Aluminium
Schaufel Form:
offene Schaufel\;Antirutsch-Schaufel\;
Schaufel Typ:
klappbar
Transportkarre Typ:
zusammenschiebbar und klappbare Schaufel und Räder
HEIGHT GRO:
1130.00 mm
WIDTH GRO:
740.00 mm
DEPTH GRO:
520.00 mm
WEIGHT GRO:
6.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, Klappkarren
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 133,73*
€ 161,65*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 130,86*
€ 161,81*
2 Tage
22
€ 4,99*
ab € 136,38*
€ 165,28*
5 Tage
22
€ 5,99*
ab € 136,59*
€ 169,64*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 148,56*
€ 179,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,28*
€ 210,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 77,83*
Ähnlich
SECO
2234-41V3
ab € 107,70*
Ähnlich
SECO
2239-61V3
ab € 224,51*
Ähnlich
RuXXac
9000443043
ab € 81,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.