| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207865-YY Herst.-Nr.: 14.247.010.C EAN/GTIN: 7612269026672 |
| |
|
| | |
| LISTA Werkstattwagen 27x27E, (BxTxH) 564x572x890mm, 6 Schubladen, Fronthöhen 50-200mm, lichtblau, CODE Lock Der LISTA Werkstattwagen 27 x 27 E aus lichtblauem, rostfreiem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk dauerhaft stand. Dank CODE Lock-Schließung sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien in den 6 vollausziehbaren Schubladen geschützt. 4 Nylon-Rollen nebst Schiebestange gewährleisten ein einfaches Verfahren. LISTA Werkstattwagen 27 x 27 E aus solidem Stahlblech 6 Schubladen ausgestattet mit Vollauszug und Einzelsicherung rechts Mit CODE Lock-System zum diebstahlgeschützten Lagern Schublade stark belastbar dank 75 kg Tragkraft 4 Räder aus Nylon und Handgriff für leichtgängiges Bewegen Hergestellt in Deutschland & Schweiz (10-Jahres-Qualitätsgarantie) Große Auswahl frei konfigurierbarer Zubehöre Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1040.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 605.00 mm | WEIGHT GRO: | 97.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank blau, werkstattwagen, werkstattwagen lista, Werkstattwagen leer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 954,07* | € 1.082,81* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 985,98* | € 1.119,20* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 996,93* | € 1.124,29* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.143,99* | € 1.356,89* | | | | Lager 4445 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.237,31* | € 1.399,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|