Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Werkstattwagen
>
Artikel
LISTA Werkstattwagen 27x27E, (BxTxH) 564x572x890mm, 6 Schubl 207872-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-207872-YY
Hersteller:
Lista
Herst.-Nr.:
14.245.010.F
EAN/GTIN:
7612269084863
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Werkstattwagen 27x27E, (BxTxH) 564x572x890mm, 6 Schubladen, 2 x 75 / 3 x 100 / 1 x 150, lichtblau, RFID Lock Werkzeug und Zubehör mobil, geordnet und vor Fremdzugriff geschützt aufbewahren: im lichtblauen LISTA Werkstattwagen 27 x 27 E aus korrosionsbeständigem Stahlblech mit RFID Lock-Schloss. 6 Schubladen mit Vollauszug gewähren komfortablen Einblick ins Schubladeninnere. Mit 4 Rollen aus Nylon und Schiebestange. Robuster LISTA Werkstattwagen 27 x 27 E aus Stahlblech 6 Schubladen inkl. Einzelsicherung rechts Inkl. RFID Lock-Zugriffskontrolle Hohe Schubladen-Tragkraft von 75 kg 4 Rollen aus Nylon nebst Handgriff für leichtgängiges Verfahren „Made in Europe “ ?(10-Jahres-Qualitätsgarantie) In unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1040.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
97.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
... >
Werkstattwagen
>
Werkstattwagen leer
>
LISTA Werkstattwagen 27x27E, (BxTxH) 564x572x890mm, 6 Schubladen, 2 x 75 / 3 x 100 / 1 x 150
Weitere Suchbegriffe:
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Werkstattwagen
,
Werkzeugwagen
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
lista schubladenschrank blau
,
werkstattwagen
,
werkstattwagen lista
,
Werkstattwagen leer
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.123,75*
€ 1.267,01*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.134,30*
€ 1.280,33*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.141,35*
€ 1.286,41*
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.141,662*
€ 1.290,112*
Lager 4445
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.424,95*
€ 1.601,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.601,87*
€ 1.906,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.583,37*
€ 1.884,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.516,24*
€ 1.804,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.474,04*
€ 1.754,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.424,95*
€ 1.695,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 459 mm, 9 Muldenteile, 20 Muldenwände, 2-teilig Ø 70 mm.
Lista
80.658.000
ab € 29,95*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 459 mm, Aluminium, 2 Trennwände, Fronthöhe 100 mm.
Lista
100.130.000
ab € 7,75*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 459 mm, Aluminium, 2 Trennwände, Fronthöhe 150 mm.
Lista
100.131.000
ab € 9,89*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 459 mm, Aluminium, 2 Trennwände, Fronthöhe 200 mm.
Lista
100.132.000
ab € 12,68*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 459 mm, Aluminium, 2 Trennwände, Fronthöhe 75 mm.
Lista
100.315.000
ab € 6,28*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 459 mm, für Kleinteile, 24 + 6 Einsatzkästen, Fronthöhe 50 mm.
Lista
80.659.000
ab € 34,68*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 459 mm, für Kleinteile, 24 + 6 Einsatzkästen, Fronthöhe 75 mm.
Lista
80.660.000
ab € 43,79*
Zubehör
Schubladeneinteilungs-Set, 18 Einsatzkästen, Höhe 26 mm - passend für Fronthöhe 50 mm.
Lista
80.661.000
ab € 24,24*
Zubehör
Schubladeneinteilungs-Set, 18 Einsatzkästen, Höhe 46 mm - passend für Fronthöhe 75 mm.
Lista
80.662.000
ab € 36,00*
Zubehör
Schubladeneinteilungs-Set, 18 Einsatzkästen, Höhe 71 mm - passend für Fronthöhe 100, 125 mm.
Lista
80.663.000
ab € 58,23*
Zubehör
Schubladeneinteilungs-Set, 2 Schlitzwände, 6 Trennbleche, für Fronthöhe 100, 125 mm.
Lista
80.673.000
ab € 21,40*
Zubehör
Schubladeneinteilungs-Set, 2 Schlitzwände, 6 Trennbleche, für Fronthöhe 150 mm.
Lista
80.674.000
ab € 23,09*
Zubehör
Schubladeneinteilungs-Set, 2 Schlitzwände, 6 Trennbleche, für Fronthöhe 200 mm.
Lista
80.675.000
ab € 28,36*
Zubehör
Schubladeneinteilungs-Set, 2 Schlitzwände, 6 Trennbleche, für Fronthöhe 50 mm.
Lista
80.671.000
ab € 15,47*
Zubehör
Schubladeneinteilungs-Set, 2 Schlitzwände, 6 Trennbleche, für Fronthöhe 75 mm.
Lista
80.672.000
ab € 16,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen