Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-212406-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000822273 EAN/GTIN: 4013288138538 |
| |
|
| | |
| WERA Bitgroßpackung 867/1 Z T 25 L.25mm 100St./Box Lieferung in Kunststoffbox zähhart für den universellen Einsatz für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 50.00 mm | DEPTH GRO: | 125.00 mm | WEIGHT GRO: | .550000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82079030 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, wera bit torx 25, bit-satz wera, bit satz, Bits |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 33,16* | € 39,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 32,16* | € 39,62* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 33,66* | € 39,89* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 35,18* | € 41,38* | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 67,94* | € 78,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|