Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERDI Falzzange L.255mm aufgelegt 90Grad geb.pulv 213899-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-213899-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8000350762
EAN/GTIN:
     4010220003190
Suchbegriffe:
Abkantzange
Falzzange
Klempner-Flachzange
Klempner-Rundzange
ERDI Falzzange L.255mm aufgelegt 90Grad geb.pulv aus Qualitätsstahl geschmiedet schwarz pulverbeschichtet Maulbreite: 60mm Gewicht: 670g Griff: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
260.00 mm
WEIGHT GRO:
.740000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82032000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,59*
€ 36,85*
7 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 29,82*
€ 37,03*
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 31,70*
€ 39,27*
1 Tag
21
1
€ 5,45*
ab € 32,53*
€ 40,14*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 43,07*
€ 52,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D341-60
ab € 24,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
D33-60-P
ab € 43,16*
Ähnlich
BESSEY Tool
D33-60
ab € 42,08*
Ähnlich
BESSEY Tool
D331-60
ab € 23,45*
Ähnlich
BESSEY Tool
D331-80
ab € 49,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.