Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-217985-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000794519 EAN/GTIN: 4003773044475 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Nadelzange L.160mm ger.schwarz atram.Ku.-Überzug für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten besonders lange Backen glatt geschliffene Greifflächen Kanten sorgfältig entgratet Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Zange schwarz atramentiert Kopf poliert Oberfläche: schwarz atramentiert Spitzenstärke: 2,5mm Gewicht: 100g Griffart: Kunststoffüberzug Spitze: gerade Form: 1 Material: Chrom-Vanadin-Elektrostahl L3: 55.00mm Kopf: poliert Spitzenbreite: 1,8mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 15.00 mm | WIDTH GRO: | 50.00 mm | DEPTH GRO: | 165.00 mm | WEIGHT GRO: | .090000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82032000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,72* | € 19,69* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,80* | € 19,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,98* | € 20,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,35* | € 20,39* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,59* | € 29,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|