Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX3111160 Herst.-Nr.: 31 11 160 EAN/GTIN: 4003773044475 |
| |
|
| | |
| Greifzange (Nadelzange) PVC-getauchte Griffhüllen
Anwendung für feinste Montage- und Biege- und Justierarbeiten
Ausführung • Besonders lange, schlanke Backen • Chrom-Vanadin-Elektrostahl • polierte Greifflächen Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Blendfrei poliert | Länge: | 160 mm | DIN: | 5235 | Ausführung Backen: | Lang | Nadelförmig | Spitz | Werkstoff Griff: | PVC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,76* | € 19,74* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,72* | € 19,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,95* | € 20,10* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 17,39* | € 20,62* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,47* | € 20,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|