Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Zugringschlüssel 2 A 30 SW 30mm L.200mm gekr 223233-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223233-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000824102
EAN/GTIN:
     4010886603406
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
GEDORE Zugringschlüssel 2 A 30 SW 30mm L.200mm gekr optionales Zubehör: Aufsteckrohre zur Verlängerung des Hebelarmes gekröpft verchromt CV-Stahl mit Unit-Drive-Profil Oberfläche: verchromt Ausführung: gekröpft Material: CV-Stahl h: 33,0mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
55.00 mm
WIDTH GRO:
45.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.507000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 25,69*
€ 31,24*
3 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 27,18*
€ 32,78*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 27,24*
€ 32,97*
2 Tage
27
1
€ 5,45*
ab € 27,33*
€ 33,13*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 37,71*
€ 45,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2 AR 0
ab € 17,71*
Zubehör
Gedore
2 AR 1
ab € 25,24*
Zubehör
Gedore
2 AR 2
ab € 37,41*
Zubehör
Gedore
2 AR 3
ab € 49,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.