Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuraSoak® Öl-Bindevlies, Rolle, 36 cm x 45 m 223374-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223374-YY
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     83260
EAN/GTIN:
     4052469012397
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DuraSoak® Öl-Bindevlies, Rolle, 36 cm x 45 m Ob Fett, Schmierstoff oder Hydrauliköl: Mit hohem Absorptionsvermögen nehmen DuraSoak® Öl-Bindevliese ausgelaufene Öle oder Fette auf Arbeitsflächen und Geräten wirtschaftlich auf. Durch ihr geringes Eigengewicht lassen sich die Tücher aus umweltfreundlicher Baumwolle zudem kostensparend entsorgen. Absorbiert u. a. Fett, Öl, Kühlschmierstoffe und Dieselkraftstoff Nimmt kein Wasser auf Kosten- und zeitsparendes Reinigen von Geräten und Flächen Aus umweltfreundlicher Baumwolle Als 100er-Packung oder Rolle erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = Öl Fett Diesel Benzin Kühlmittel Getriebeöl Hydrauliköl Schmiermittel Material = natürliche Baumwolle (50%) Material Einheit = Rolle Lagen Anzahl = 3-lagig Länge = 45 m Breite = 360 mm Farbe = weiß natur
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
3-lagig
Breite:
360 mm
Länge:
45 m
Material Einheit:
Rolle
Geeignet für Flüssigkeiten:
Öl\;Fett\;Diesel\;Benzin\;Kühlmittel\;Getriebeöl\;Hydrauliköl\;Schmiermittel\;
Farbe:
weiß\;natur\;
Material:
natürliche Baumwolle (50%)
HEIGHT GRO:
743.00 mm
WIDTH GRO:
445.00 mm
DEPTH GRO:
445.00 mm
WEIGHT GRO:
7.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
56039480
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,57*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 2 Stück (ab € 76,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 192,78*
€ 229,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 191,33*
€ 227,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 183,48*
€ 218,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 170,80*
€ 203,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 152,57*
€ 181,56
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.