Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzgläser Glas,grün DIN 9 229769-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-229769-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000370217
EAN/GTIN:
     4033072002692
Suchbegriffe:
Brillenglas
Scheiben für Schutzbrillen
Athermalglas
Schweißerschutzglas
Ersatzgläser Glas,grün DIN 9 für Schweißerschutzschilder Weitere technische Eigenschaften Farbe: grün Material: Glas
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
5.00 mm
WIDTH GRO:
90.00 mm
DEPTH GRO:
110.00 mm
WEIGHT GRO:
.080000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: athermalglas din 9, brillenglas, Schutzbrillen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 0,41*
€ 0,62*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,83*
51 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,89*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,76*
€ 0,96*
Lager 4445
4000
1000
Frei Haus
ab € 1,388*
€ 1,458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,458*
€ 1,73502
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,388*
€ 1,65172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.458,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
04.01.005102
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.