Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL Handschuhe FlexMech 663 Gr.7 229869-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-229869-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000391107
EAN/GTIN:
     4008198766377
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
HONEYWELL Handschuhe FlexMech 663 Gr.7 nach EN 388 Kat II Material: Nylon/Elastan Beschichtung: Nitrilschaum an Handfläche und Fingerspitzen elastisches Gummi auf der Stulpe nahtloser Feinstrick (15gg) höchster Tragekomfort und Fingerfertigkeit hohe Abriebbeständigkeit gutes Tastvermögen hervorragende Atmungsaktivität Anwendung: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 Weiterreißfestigkeit: 3 Stichfestigkeit: 1 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Ausführung: Strickbund, teilbeschichtet Norm: EN 388
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
10.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
.010000 kg
CUSTOMS NUMBER:
61161020
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 30,25*
€ 40,52*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 9,95*
ab € 36,02*
€ 42,84*
Lager 4445
80
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,60*
€ 46,63*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 46,63*
€ 55,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,63*
€ 53,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,81*
€ 52,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,60*
€ 44,74
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,76* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 233,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.