| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000391107 Herst.-Nr.: 70459440016004 EAN/GTIN: 4008198766377 |
| |
|
| | |
| Handschuhe FlexMech 663 Gr.7 grau/schwarz Nylon/Elastan/Nitrilschaum 10 PA Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 130x80x10 MM | Gewicht: | 10 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | FlexMech 663 | Hauptmerkmal: | Größe 7 grau/schwarz | Artikellangtext: | nach EN 388 · Kat II · Material: Nylon/Elastan · Beschichtung: Nitrilschaum an Handfläche und Fingerspitzen · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15gg) · höchster Tragekomfort und Fingerfertigkeit · hohe Abriebbeständigkeit · gutes Tastvermögen · hervorragende Atmungsaktivität · Anwendung: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, teilbeschichtet · Norm: EN 388 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 30,25* | € 40,52* | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 9,95* | ab € 36,02* | € 42,84* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 37,60* | € 46,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 10 Paar (ab € 3,025* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|