| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-230588-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000371515 EAN/GTIN: 4044941002231 |
| |
|
| | |
| AMPRI Einw.-Handsch.Med Comfort Blue Gr.M blau nach EN 420, EN 374 (Typ B) PSA Kat III, EN 455 MPG Klasse 1 AQL 1.5 Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend Masterial: Nitril puderfrei angeraute Oberfläche Materialstärke: ca. 0,11 mm nicht steril Box à 100 St. Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten Weitere technische Eigenschaften Länge ca.: 240mm Ausführung: puderfrei, angeraute Oberfläche Stärke ca.: 0,11mm Norm: EN 374, EN 455 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 75.00 mm | WIDTH GRO: | 120.00 mm | DEPTH GRO: | 240.00 mm | WEIGHT GRO: | .650000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 40151900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe unsteril gr.m puderfrei, chemikalienhandschuh vollwertig, einmalhandschuh puderfrei |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,74* | € 6,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,73* | € 6,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,01* | € 7,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 5,02* | € 7,04* | | | | Lager 4445 | | | | 4 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,79* | € 10,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 42,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|