| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-231497-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4705040026 EAN/GTIN: 4030913121604 |
| |
|
| | |
| PLANAM Latzhose BW 290 Gr.60 kornblau PLANAM 100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² einlauffest nach DIN EN ISO 6330 zusätzlich aufgesetzte Latztasche 1 Gesäß- und Maßstabtasche verstellbare Seitenschlitze hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischem Zwischenteil Sicherheitsschnalle an den Trägern UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100 Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 290g/m² Norm: DIN EN ISO 6330 Farbigkeit: einfarbig verfügbare Farben: kornblau, hydronblau, mittelrot, mittelgrün, reinweiß, , khaki, grau verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Gewicht (netto): 0,684 kg Schutzklasse: PSA-Kat. I Ökotex 100: II mit Hautkontakt Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 UV-Protect: 80 UV-Zertifikat: UVS 065122 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 290.00 mm | DEPTH GRO: | 360.00 mm | WEIGHT GRO: | .860000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 62034251 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,10* | € 25,54* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 19,66* | € 25,56* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,45* | € 25,99* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,69* | € 26,29* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,41* | € 39,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|