|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4445-231662-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000386452 EAN/GTIN: 5701684550021 |
| |
|
|  |  |
 | Plum Pflasterspender Quick Fix® der bewährte QuickFix Pflasterspender ist auch leer erhältlich so können Sie die Befüllung selbst vornehmen und an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen TIPP: kann mit allen Refills aus dem QuickFix Sortiment nachgefüllt werden Weitere technische Eigenschaften Inhalt: leer Höhe ca.: 133,5mm Breite ca.: 232,5mm Tiefe ca.: 33mm Weitere Informationen:  |  | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 175.00 mm | DEPTH GRO: | 245.00 mm | WEIGHT GRO: | .260000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fingerpflasterstreifen, Fingerstrips, Fingerverband, Pflasterbox, Mini-Pflasterspender, Pflasterspender, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Sofortpflaster, Wasserfeste Pflaster, pflasterspender, Pflasterspender, Erste Hilfe |
|  |  |
|  |  | Angebote (27) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 10,25* | € 14,79* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 5 |  | Frei Haus | ab € 11,95* | € 15,75* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 11,38* | € 16,31* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 11,81* | € 16,64* |  |  |  | Lager 4445 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 17,74* | € 23,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4445 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4445 |  | Versand: Lager 4445 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|