Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Gefahrstoff-Palettenregal
>
Artikel
Combi-Regal 3 K6-I, für 6 IBC à 1.000 l, inkl. lackierter 1. 232807-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-232807-YY
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
199729
EAN/GTIN:
4055661008823
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Combi-Regal 3 K6-I, für 6 IBC à 1.000 l, inkl. lackierter 1.000-l-Auffangwanne, GF 6 IBC mit je 1.000 Liter gesetzeskonform aufbewahren: im Grundfeld des Combi-Regals 3 K6-I mit Zulassung zum Lagern entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffe aller Wassergefährdungsklassen. Im verzinkten Regalrahmen mit höhenverstellbaren Traversen finden zudem Euro- und Chemiepaletten flexibel Platz. Grundfeld per Anbauelemente individuell erweiterbar Abgestimmt auf die Lagerung von 6 IBC à 1.000 Liter Auffangwanne erfüllt Richtlinien der StaWa-R Zum Lagern entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und wassergefährdender Stoffe Verzinkter Regalrahmen mit pulverbeschichteten Traversen Verzinkte Einleitbleche mit Durchschubsicherung, 3-seitig umlaufend je Ebene Herausnehmbarer verzinkter Gitterrostboden je Lagerebene (mit Auffangwanne) Traversen im 50-mm-Raster höhenverstellbar Zum Einstellen von Euro- oder Chemiepaletten Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werkprüfzeugnis 100 mm Bodenfreiheit schützt vor Korrosion Zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung Auffangwanne optional in verzinkter oder lackierter Qualität erhältlich Außenmaß Höhe = 3300 mm Außenmaß Breite = 3500 mm Außenmaß Tiefe = 1300 mm Auffangvolumen = 1,000 l Fassgröße = 200-Liter-Fass Lagerort = im Arbeitsraum Ebenen Anzahl = 2 Fässer Anzahl pro Ebene = 6 Fachlast max. = 3250 kg Feldlast max. = 3250 kg Montage = Zum Aufdübeln Wandmontage Einfahrtaschen = ja Feldtyp = Grundfeld
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
2
Fässer Anzahl pro Ebene:
6
Auffangvolumen:
1000 l
Außenmaß Höhe:
3300 mm
Außenmaß Breite:
3500 mm
Außenmaß Tiefe:
1300 mm
Einfahrtaschen:
ja
Fachlast max.:
3250 kg
Fassgröße:
200-Liter-Fass
Feldlast max.:
3250 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Lagerort:
im Arbeitsraum
Montage:
Zum Aufdübeln\;Wandmontage\;
HEIGHT GRO:
3300.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
3300.00 mm
WEIGHT GRO:
650.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schr?der - Schierenberg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffregale
>
Combi-Regal 3 K6-I, Grundfeld
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrstoffpalettenregal
,
Gefahrstoffcontainerregal
,
Gefahrstoffregal für Lagercontainer
,
IBC-Regal
,
gefahrstoff palettenregal
,
Gefahrstoffregale
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.630,64*
€ 2.860,32*
Lager 420
71 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.163,00*
€ 3.399,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.860,32*
€ 3.403,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.835,10*
€ 3.373,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.723,67*
€ 3.241,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.666,42*
€ 3.173,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.630,64*
€ 3.130,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 63,91*
Zubehör
DENSORB Bindevlies-Schlangen, Ausführung Universal, Länge 1,2 m, 20 Stück
Denios
123138
ab € 90,08*
Zubehör
DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Universal, light, 40 x 50 cm, 100 Stück
Denios
207920
ab € 59,43*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,90*
Zubehör
Durchschubsicherung für Palettenregale, Fachbreite 3300 mm
Denios
199545
ab € 53,49*
Zubehör
Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Kunststoff
Denios
215854
ab € 60,55*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,71*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 77,56*
Zubehör
Set Einleitbleche für Gefahrstoff-Palettenregale, Fachmaße 3300 x 1300 mm
Denios
281843
ab € 331,31*
Zubehör
Säurebeständiger Wanneneinsatz aus PE-HD, für Auffangwannen 3280 x 1300 mm
Denios
274191
ab € 984,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen